Everest 2DE - Raztezna lestev 2 x 8 Spr.

Št. art.: 44834
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×8
Material Aluminij
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44834
EAN/GTIN 4003866448340
Številka proizvajalca 44834
L-število L90050 60

Opis

Opis:

Varni, prilagodljivi in za velike višine z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Oba dela lestve se lahko uporabljata tudi ločeno kot posamezna lestev.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Oblikovno prilegajoči se vodilni elementi iz ekstrudiranega aluminijastega profila.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 4,6 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 0,8 m
Teža 9,3 kg
Dolžina zložene lestve 2,42 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 2 × 8
Število poganjkov 8
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico