Everest 2DE - raztezna lestev 2 x 10 Spr.

Št. art.: 44820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44820
EAN/GTIN 4003866448203
Številka proizvajalca 44820
L-število L90050 11

Opis

Opis:

Varni, prilagodljivi in za velike višine z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Oba dela lestve se lahko uporabljata tudi ločeno kot posamezna lestev.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Oblikovno prilegajoči se vodilni elementi iz ekstrudiranega aluminijastega profila.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

Delovna višina 5,65 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečke 0,9 m
Teža 11,3 kg
Dolžina zložene lestve 2,98 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 10
Število poganjkov 2 × 10
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 420 mm
Zunanja širina spodnje lestve 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico