Opis:
Cenovno ugodna alternativa za varno plezanje in hitro ter prilagodljivo uporabo.
Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
Posebna konstrukcija stopnic omogoča širok prostor za stopanje.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Lastnosti:
Delovna višina 6,55 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega elementa 0,99 m
Teža 12,4 kg
Dolžina lestve 5,9 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število kalčkov 20
Globina stopnice 38 mm
Zunanja širina 350 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.