Zimska jakna High Vis mornarsko modra/ oranžna 4XL

Št. art.: 4480197789534XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / orange
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4480197789534XL
EAN/GTIN 7330509855737
Številka proizvajalca 4480197789534XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroček
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, kapuca prilagojena za zaščito čelade in sluha
Tapirani šivi
Dobra površina za prenos, Zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska kaveljčka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava luknja za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanovi rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
Žep na roki za pero

Podloga
Odejana podloga, topla podloga

Funkcionalnost
Dihajoči veter in vodotesen material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, mrežasta plošča na lopatici
predgibani rokavi

Prednje zapiranje
zmogljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja zavihana vetrna zavesa s flisom, dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

Opis:

  • Veliko trpežna zimska jakna, razred 1 hi-vis
  • Baketa ima prešito podlogo, je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi ter ima udoben, prostoren kroj za dodatno udobje
  • Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
  • Na voljo tudi v ženskem modelu 4470

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico