Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²
Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroček
Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
Odstranljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, kapuca prilagojena za zaščito čelade in sluha
Tapirani šivi
Dobra površina za prenos, Zadrga v podlogi za prenašanje
Kovinski gumbi
Kovinska kaveljčka
Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce
Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
V notranjem zapestju na koncu rokava luknja za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
Raglanovi rokavi
Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
Žep na roki za pero
Podloga
Odejana podloga, topla podloga
Funkcionalnost
Dihajoči veter in vodotesen material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, mrežasta plošča na lopatici
predgibani rokavi
Prednje zapiranje
zmogljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja zavihana vetrna zavesa s flisom, dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih
Opis:
- Veliko trpežna zimska jakna, razred 1 hi-vis
- Baketa ima prešito podlogo, je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi ter ima udoben, prostoren kroj za dodatno udobje
- Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
- Na voljo tudi v ženskem modelu 4470
Standard:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D
- Certified according to EN 342 when used with art 1875