Zimska jakna High Vis mornarsko modra/High Vis rumena 4XL

Št. art.: 4480197789334XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva marineblau / high vis gelb
    Univerzalna velikost 4XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4480197789334XL
    EAN/GTIN 7330509855652
    Številka proizvajalca 4480197789334XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroček
    Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
    Odstranljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, kapuca prilagojena za zaščito čelade in sluha
    Tapirani šivi
    Dobra površina za prenos, Zadrga v podlogi za prenašanje
    Kovinski gumbi
    Kovinska kaveljčka
    Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
    Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce

    Zaključek
    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    V notranjem zapestju na koncu rokava luknja za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
    Raglanovi rokavi
    Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
    Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
    Žep na roki za pero

    Podloga
    Odejana podloga, topla podloga

    Funkcionalnost
    Dihajoči veter in vodotesen material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, mrežasta plošča na lopatici
    predgibani rokavi

    Prednje zapiranje
    zmogljiva skrita enosmerna plastična zadrga, notranja zavihana vetrna zavesa s flisom, dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom

    Reflex
    50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

    Opis:

    • Veliko trpežna zimska jakna, razred 1 hi-vis
    • Baketa ima prešito podlogo, je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi ter ima udoben, prostoren kroj za dodatno udobje
    • Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
    • Na voljo tudi v ženskem modelu 4470

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • Certified according to EN 342 when used with art 1875

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico