844 N Notranji merilnik Intramess 100-250 mm z Dakks kalibracijo

Št. art.: 4474002DKS
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
Vrsta izdelka Mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4474002DKS
EAN/GTIN 4059192019549
Številka proizvajalca 4474002DKS
L-število L40080 2982

Opis

Izvedba:

  • Merilna glava je sestavljena iz gibljivega merilnega zatiča, ojačanega s trdo kovino, in nasprotne fiksne števne sonde zamenljiva števna sonda s kroglico iz kaljenega jekla
  • Premiki merilnega zatiča se prek obročnega segmenta prenašajo na prikazovalno enoto
  • Široki centrirni most zagotavlja samodejno centriranje v vrtini
  • Temperaturna odpornost zaradi gredi naprave in prenosne palice iz invarskega jekla
  • Visoka odpornost proti obrabi zaradi gibljivega merilnega zatiča, ojačanega s karbidom
  • Stalna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile. Rezultati meritev so zato neodvisni od osebnega občutka pri merjenju
  • Univerzalna uporaba. Vsaka naprava premosti veliko območje. Znotraj tega območja je mogoče hitro nastaviti katero koli dimenzijo
  • Merilna glava, držalo merilne naprave, globinski podaljški, kotni kosi in globinski omejevalniki tvorijo celovit modularni sistem
  • Invarno jeklo omogoča, da je notranja merilna naprava neobčutljiva na toplotne vplive. Vročina roke upravljavca ali povišana temperatura okolja na delovnem mestu praktično ne vplivata na rezultate meritev
  • Opis:

    Samocentrični notranji mikrometer Marameter 844 N Merilno območje 100-250 mm
    • Način izvedbe: standardna, gibljiva sonda, ojačana s karbidom
    Način dobave: Nosilec merilne naprave, merilna glava, protisonda, leseno ohišje, brez prikazovalne naprave

    Lastnosti:

    • Ime izdelka: Samocentrična notranja merilna naprava