844 N Notranji merilnik Intramess 100-250 mm

Št. art.: 4474002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilniki oblik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4474002
    EAN/GTIN 4059192019549
    Številka proizvajalca 4474002
    L-število L40100 177

    Opis

    Izvedba:

    • Merilna glava je sestavljena iz gibljivega merilnega zatiča, ojačanega s trdo kovino, in nasprotne fiksne števne sonde zamenljiva števna sonda s kroglico iz kaljenega jekla
    • Premiki merilnega zatiča se prek obročnega segmenta prenašajo na prikazovalno enoto
    • Široki centrirni most zagotavlja samodejno centriranje v vrtini
    • Temperaturna odpornost zaradi gredi naprave in prenosne palice iz invarskega jekla
    • Visoka odpornost proti obrabi zaradi gibljivega merilnega zatiča, ojačanega s karbidom
    • Stalna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile. Rezultati meritev so zato neodvisni od osebnega občutka pri merjenju
    • Univerzalna uporaba. Vsaka naprava premosti veliko območje. Znotraj tega območja je mogoče hitro nastaviti katero koli dimenzijo
    • Merilna glava, držalo merilne naprave, globinski podaljški, kotni kosi in globinski omejevalniki tvorijo celovit modularni sistem
    • Invarno jeklo omogoča, da je notranja merilna naprava neobčutljiva na toplotne vplive. Vročina roke upravljavca ali povišana temperatura okolja na delovnem mestu praktično ne vplivata na rezultate meritev
    • Opis:

      Samocentrični notranji mikrometer Marameter 844 N Merilno območje 100-250 mm
      • Način izvedbe: standardna, gibljiva sonda, ojačana s karbidom
      Način dobave: Nosilec merilne naprave, merilna glava, protisonda, leseno ohišje, brez prikazovalne naprave

      Lastnosti:

      • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico