Ženska zimska parka z visoko vidljivostjo S

Št. art.: 447219873399S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilne delovne parke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 447219873399S
EAN/GTIN 7330509616116
Številka proizvajalca 447219873399S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko številko
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Z volanom podložen ovratnik, Visok ovratnik
Tapirani šivi
Zaponka v podlogi za prenos
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

Žepi
Na prsih žep z zavihkom, prsni žep z zadrgo
Prednji žepi z zavihkom, notranji žepi s podlogo iz flisa, notranji žep za iPad
Vnotranji žepi, eden iz mrežice

Podloga
Podloga iz mrežice, podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, panel iz mrežice na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo grimasam, panel iz mrežice na lopatici
Ženski kroj, Pregibni rokavi

Zaključek
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava

Reflex
50 mm širok odsevni trak

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Zimska parka iz vetru in vodi odporne tkanine z lepljenimi šivi
  • Bunda ima prešito podlogo in trpežno lupinsko tkanino s temnimi conami, kjer je najbolj izpostavljena umazaniji
  • Nastavljiv pas z vrvico na hrbtu
  • za večjo lahkotnost gibanja, ima jakna dvosmerno zadrgo in vnaprej prepognjene rokave
  • Certificirana v skladu z EN 342 v kombinaciji z 7885, EN 343, EN ISO 20471, razred 2, EN ISO 20471, razred 3 v kombinaciji z 7885

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico