Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²
Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko številko
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Z volanom podložen ovratnik, Visok ovratnik
Tapirani šivi
Zaponka v podlogi za prenos
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo
Žepi
Na prsih žep z zavihkom, prsni žep z zadrgo
Prednji žepi z zavihkom, notranji žepi s podlogo iz flisa, notranji žep za iPad
Vnotranji žepi, eden iz mrežice
Podloga
Podloga iz mrežice, podloga iz prešite odeje
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, panel iz mrežice na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo grimasam, panel iz mrežice na lopatici
Ženski kroj, Pregibni rokavi
Zaključek
Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava
Reflex
50 mm širok odsevni trak
Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga
Opis:
- Zimska parka iz vetru in vodi odporne tkanine z lepljenimi šivi
- Bunda ima prešito podlogo in trpežno lupinsko tkanino s temnimi conami, kjer je najbolj izpostavljena umazaniji
- Nastavljiv pas z vrvico na hrbtu
- za večjo lahkotnost gibanja, ima jakna dvosmerno zadrgo in vnaprej prepognjene rokave
- Certificirana v skladu z EN 342 v kombinaciji z 7885, EN 343, EN ISO 20471, razred 2, EN ISO 20471, razred 3 v kombinaciji z 7885
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN ISO 20471, class 3 together with 7885
- EN 342 together with 7885