Ženska zimska parka z visoko vidljivostjo XS

Št. art.: 447219873389XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva gelb / marineblau
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Opozorilne delovne parke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 447219873389XS
    EAN/GTIN 7330509616055
    Številka proizvajalca 447219873389XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, keper, raztegljiv, laminiran, nepremočljiv 11000 mm, odporen na veter, diha Ret 6, 3, 150 g/m²

    Podrobnosti
    Priložen žep z identifikacijsko številko
    Nastavljiv z vrvicami v pasu
    Z volanom podložen ovratnik, Visok ovratnik
    Tapirani šivi
    Zaponka v podlogi za prenos
    Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

    Žepi
    Na prsih žep z zavihkom, prsni žep z zadrgo
    Prednji žepi z zavihkom, notranji žepi s podlogo iz flisa, notranji žep za iPad
    Vnotranji žepi, eden iz mrežice

    Podloga
    Podloga iz mrežice, podloga iz prešite odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, panel iz mrežice na pazduhi, temno barvno polje na delih z visoko izpostavljenostjo grimasam, panel iz mrežice na lopatici
    Ženski kroj, Pregibni rokavi

    Zaključek
    Vnotranji zapestnik na koncu rokava z luknjo za palec, nastavljiv konec rokava

    Reflex
    50 mm širok odsevni trak

    Prednje zapiranje
    Zanesljiva skrita dvosmerna plastična zadrga

    Opis:

    • Zimska parka iz vetru in vodi odporne tkanine z lepljenimi šivi
    • Bunda ima prešito podlogo in trpežno lupinsko tkanino s temnimi conami, kjer je najbolj izpostavljena umazaniji
    • Nastavljiv pas z vrvico na hrbtu
    • za večjo lahkotnost gibanja, ima jakna dvosmerno zadrgo in vnaprej prepognjene rokave
    • Certificirana v skladu z EN 342 v kombinaciji z 7885, EN 343, EN ISO 20471, razred 2, EN ISO 20471, razred 3 v kombinaciji z 7885

    Standard:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
    • EN 342 together with 7885

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico