{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Toleranca višine para | 0,02 mm | |
za ⌀ gredi | 5 mm - 60 mm | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina | 120 mm | |
Širina | 70 mm | |
Višina | 95 mm | |
Masa na kos | 5 kg | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Prizme |
Številka izdelka | 447125 120X70 | |
EAN/GTIN | 4062406262242 | |
Številka proizvajalca | 447125 120X70 |