{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ⌀ gredi | 5 mm - 30 mm | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina | 75 mm | |
Širina | 70 mm | |
Višina | 54 mm | |
Masa na kos | 1,3 kg | |
Vrsta izdelka | Prizme |
Številka izdelka | 447050 75X70 | |
EAN/GTIN | 4029713291860 | |
Številka proizvajalca | 447050 75X70 |