Dvojna prizma z lokom, par nerjavna, Dolžina × širina: 50X40mm

Št. art.: 447020 50X40
Nastavi ceno 2 kos (175,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ gredi 5 mm - 30 mm
vse dele kaljene
Dolžina 50 mm
Širina 40 mm
Višina 40 mm
Masa na kos 0,55 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 447020 50X40
EAN/GTIN 4045197205056
Številka proizvajalca 447020 50X40

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba, toleranca ravnosti in vzporednosti 0,004 mm. Prizme iz kaljenega jekla, popuščane in v paru fino brušene. Prizmatična utora imata različni globini; 2 naležni ploskvi. Čvrst vpenjalni lok z zvezdastim gumbom za vpenjanje obdelovancev.
Iz nerjavnega jekla.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico