Ženska zimska jakna High Vis Navy Blue/Orange XL

Št. art.: 447019778953XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
    Barva marineblau / orange
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 447019778953XL
    EAN/GTIN 7330509849569
    Številka proizvajalca 447019778953XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico, D-obroček
    Za ovratnik podložen s flisom, visok ovratnik z zadrgo
    Odstranljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo, kapuca prilagojena za zaščito čelade in sluha
    Tapirani šivi
    Dobra površina za prenos, Zadrga v podlogi za prenašanje
    Kovinski gumbi
    Kovinska kaveljčka
    Na obeh straneh prsnega koša nameščene zanke za namestitev mikrofona in drugih dodatkov
    Reflektivni tisk na hrbtni strani kapuce

    Zaključek
    Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
    V notranjem zapestju na koncu rokava luknja za palec, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

    Žepi
    Vnotranji žep z zadrgo, Notranji žep iz mrežice, Napoleonov žep v prednji vetrni zavihku
    Raglanovi rokavi
    Vhodni žepi z zadrgo in podlogo iz flisa
    Na prsih žep z zadrgo in D-obročkom
    Žep na roki za pero

    Podloga
    Odejana podloga, topla podloga

    Funkcionalnost
    Dihajoči veter in vodotesen material, lepljeni šivi, mrežasta plošča na pazduhi, mrežasta plošča na lopatici
    predgibani rokavi

    Prednje zapiranje
    notranja vetrna zavesa s flisom, robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, dvojna vetrna zavesa z samopritrdilni, hialonski ročaj z odsevnim prenosom

    Reflex
    50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu in rokavih, odsevniki na ramenih

    Opis:

    • Veliko trpežna zimska jakna razreda 1 hi-vis v ženskem kroju
    • Baketa ima prešito podlogo, je odporna na veter in vodo z lepljenimi šivi ter ima udoben, prostoren in nastavljiv kroj za dodatno udobje
    • Kapuca je snemljiva in prilagojena za čelade in ščitnike ušes
    • Na voljo tudi moški model 4480

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • Certified according to EN 342 when used with art 1875

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico