Dvojna prizma z lokom, par 45X40 mm

Št. art.: 447000 45X40
Nastavi ceno 2 kos (43,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • vse dele: kaljene

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ⌀ gredi 6 mm - 30 mm
    vse dele kaljene
    Dolžina 45 mm
    Širina 40 mm
    Višina 36 mm
    Masa na kos 0,5 kg
    Vrsta izdelka Prizme

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 447000 45X40
    EAN/GTIN 4045197205001
    Številka proizvajalca 447000 45X40

    Opis

    Izvedba:

    Iz kaljenega jekla, popuščane in fino brušene v paru. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,01 mm. Prizmatična utora imata različni globini; 2 naležni ploskvi. Čvrst vpenjalni lok z zvezdastim gumbom za vpenjanje obdelovancev.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico