Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, laminiran v dobby tehniki, Dermizax®, vodoodporen 20 000 mm, odporen na veter, diha 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²
Žepi
Vnotranji žep z zapiranjem na samopritrdilni, notranji mrežast žep, Napoleonov žep v prednji vetrni klopi, notranji žep z zadrgo in luknjami za mobilno vrvico
Žep za dokumente spredaj
Na prsih žepi z zadrgo
Dva prednja žepa s poklopcem, zunanji žep s skrito zadrgo in flis podlogo. Osnovni s snežno ključavnico
Podrobnosti
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Zložen ovratnik s podlogo iz flisa, izjemno visok ovratnik na hrbtu
Tapirani šivi
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo
Podloga
Podloga iz prešite odeje, topla podloga, Thermore® ECODOWN
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, Topla podloga s puhom iz 100 % recikliranih vlaken, mehansko prezračevanje pod pazduho
Odlika
Nastavljiv konec rokava z notranjo manšeto
Ergonomsko oblikovane nastavljive manšete z samopritrdilni, Podaljšan spodnji del hrbta, stranske odprtine s skritimi zadrgami za največjo svobodo gibanja
Reflex
Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm široki elastični odsevni trakovi
Prednje zapiranje
Vnotranja zavihana vetrna zavesa s flisom, Robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, Dvojno sprednje varovalo z samopritrdilni
Ojačitev
Ojačitev na ramenih, rokavih, zadnjem delu roba in odprtinah žepov
Opis:
- Zimska parka s toplotno podlogo in visoko vidljivostjo, izdelana iz visokokakovostne vetrovne in vodoodporne tkanine z odlično zračnostjo
- Bunda ima toplo, lahko podlogo iz recikliranih PET plastenk
- Za zagotavljanje vrhunskega prileganja in udobja ima jakna predgibane rokave, prezračevanje pod rokavi in dvosmerno zadrgo
- Ima številne tehnične lastnosti, vključno z lepljenimi šivi, loputo proti nevihti, zaščito pred vetrom na zadnjem delu vratu, manšete z luknjami za palce, nastavljivo in odstranljivo kapuco, ojačan potisk, odsevne obrobe in žepe z mehom, podložene s flisom, s snežnimi zavihki
- Z drugimi besedami, ima vse
- Dimenzionalna ocena zračnosti 20.000 g/m²/24h in vodoodpornosti 20.000 mm
- Certificirano v skladu z EN ISO 20471 razred 3, EN 342 v kombinaciji z art
- no
- 1885, EN 343
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1885