Parka z visoko vidljivostjo Evolution M

Št. art.: 446919213389M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilne delovne parke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446919213389M
EAN/GTIN 7330509628324
Številka proizvajalca 446919213389M

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, laminiran v dobby tehniki, Dermizax®, vodoodporen 20 000 mm, odporen na veter, diha 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Žepi
Vnotranji žep z zapiranjem na samopritrdilni, notranji mrežast žep, Napoleonov žep v prednji vetrni klopi, notranji žep z zadrgo in luknjami za mobilno vrvico
Žep za dokumente spredaj
Na prsih žepi z zadrgo
Dva prednja žepa s poklopcem, zunanji žep s skrito zadrgo in flis podlogo. Osnovni s snežno ključavnico

Podrobnosti
Nastavljiv z vrvicami v pasu
Zložen ovratnik s podlogo iz flisa, izjemno visok ovratnik na hrbtu
Tapirani šivi
Snemljiva in nastavljiva kapuca s toplo podlogo

Podloga
Podloga iz prešite odeje, topla podloga, Thermore® ECODOWN

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, Topla podloga s puhom iz 100 % recikliranih vlaken, mehansko prezračevanje pod pazduho

Odlika
Nastavljiv konec rokava z notranjo manšeto
Ergonomsko oblikovane nastavljive manšete z samopritrdilni, Podaljšan spodnji del hrbta, stranske odprtine s skritimi zadrgami za največjo svobodo gibanja

Reflex
Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm široki elastični odsevni trakovi

Prednje zapiranje
Vnotranja zavihana vetrna zavesa s flisom, Robustna skrita dvosmerna plastična zadrga, Dvojno sprednje varovalo z samopritrdilni

Ojačitev
Ojačitev na ramenih, rokavih, zadnjem delu roba in odprtinah žepov

Opis:

  • Zimska parka s toplotno podlogo in visoko vidljivostjo, izdelana iz visokokakovostne vetrovne in vodoodporne tkanine z odlično zračnostjo
  • Bunda ima toplo, lahko podlogo iz recikliranih PET plastenk
  • Za zagotavljanje vrhunskega prileganja in udobja ima jakna predgibane rokave, prezračevanje pod rokavi in dvosmerno zadrgo
  • Ima številne tehnične lastnosti, vključno z lepljenimi šivi, loputo proti nevihti, zaščito pred vetrom na zadnjem delu vratu, manšete z luknjami za palce, nastavljivo in odstranljivo kapuco, ojačan potisk, odsevne obrobe in žepe z mehom, podložene s flisom, s snežnimi zavihki
  • Z drugimi besedami, ima vse
  • Dimenzionalna ocena zračnosti 20.000 g/m²/24h in vodoodpornosti 20.000 mm
  • Certificirano v skladu z EN ISO 20471 razred 3, EN 342 v kombinaciji z art
  • no
  • 1885, EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico