Industrial Jacket Stretch Medium Grey L

Št. art.: 446613449600L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva mittelgrau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Delovni jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446613449600L
EAN/GTIN 7330509830192
Številka proizvajalca 446613449600L

Opis

Izvedba:


Glavni material
98 % bombaž, 2 % elastolefin, platno, 285 g/m²

Žepi
Na prsih žep z mezincem in zavihkom
Žep na rokavu z žepom za pisala
Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

Podrobnosti
Nastavljiv pas
Obročni ovratnik
Kovinski zatiči, skriti gumbi
D-obroček

Funkcionalnost
Predgibani rokavi
Dvosmerno raztegljivi, Brez prask

Reflex
Reflektivni detajli na rokavih, Reflektivni trak na hrbtu

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Zaključek
Nastavljiv konec rokava s skritimi kovinskimi gumbi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Bunda iz udobnega, prožnega bombažnega platna z raztegljivostjo v dveh smereh, ki jo je mogoče prati in ne pušča prask
  • Bunda ima odsevne podrobnosti, ki zagotavljajo, da ste vidni, ko je to potrebno

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico