Industry Jacket Stretch Dark Navy Blue XS

Št. art.: 446613448600XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva dunkel marineblau
    Univerzalna velikost XS
    Vrsta izdelka Delovni jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 446613448600XS
    EAN/GTIN 7330509830130
    Številka proizvajalca 446613448600XS

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    98 % bombaž, 2 % elastolefin, platno, 285 g/m²

    Žepi
    Na prsih žep z mezincem in zavihkom
    Žep na rokavu z žepom za pisala
    Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

    Podrobnosti
    Nastavljiv pas
    Obročni ovratnik
    Kovinski zatiči, skriti gumbi
    D-obroček

    Funkcionalnost
    Predgibani rokavi
    Dvosmerno raztegljivi, Brez prask

    Reflex
    Reflektivni detajli na rokavih, Reflektivni trak na hrbtu

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

    Zaključek
    Nastavljiv konec rokava s skritimi kovinskimi gumbi

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Bunda iz udobnega, prožnega bombažnega platna z raztegljivostjo v dveh smereh, ki jo je mogoče prati in ne pušča prask
    • Bunda ima odsevne podrobnosti, ki zagotavljajo, da ste vidni, ko je to potrebno

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico