Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjeno profilno jeklo in cevasto jeklo, prašno lakirano, lesen podest. 7 možnosti nastavitve ročaja za vstavljanje. Razmik med prečkami 90 mm, 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, vrtljiva kolesa z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Trdne gumijaste elastične pnevmatike, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Dobavljeno brez okovov.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina uporabne površine (mm): 1600
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 295
Celotna dolžina (mm): 1720
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 295
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 50
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3