Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjeno profilno jeklo in cevasto jeklo, prašno lakirano, lesen podest. 7 možnosti nastavitve za vstavljanje stremen. Razmik med prečkami 90 mm, 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, vrtljiva kolesa z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Dobavljeno brez stremen.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 750
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 295
Celotna dolžina (mm): 1320
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 295
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3