Zarisovalno pomično šestilo, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 446120 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 16,00 € /kos.
  • 13,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • Globinski omejevalnik: ploščati
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina zarisovanja 150 mm
Material Plemenito jeklo, INOX
Odčitavanje 0,05 mm
Delitev 1/20 mm
Dolžina konic 40 / 33 mm
Globinski omejevalnik ploščati
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Zarisovalno pomično šestilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446120 150
EAN/GTIN 4946368111278
Številka proizvajalca 536-221

Opis

Izvedba:

Deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Fina, kontrastna skala. Merilne površine iz karbidne trdine za zarisovanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico