{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Delitev/odčitavanje | 0,1 mm | |
Delitev/odčitavanje | 1/128 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 100 µm | |
Dolžina zarisovanja | 200 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Material zarisovalne igle | Karbidna trdina | |
Vrsta izdelka | Zarisovalno pomično šestilo |
Številka izdelka | 446100 200 | |
EAN/GTIN | 4045197204875 | |
Številka proizvajalca | 446100 200 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |