Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem: za varen prevoz steklenih stekel, lesenih in plastičnih plošč ter celotnih oken in vrat. Varjeno profilno in cevasto jeklo. Prašno lakirani, modra barva RAL 5007. Enostranski sistemi, prevlečeni s profilno gumo. Širina podpore 430 mm, višina podpore 1450 mm. 2 vrtljivi kolesi in 2 fiksni kolesi, polne gumijaste elastične pnevmatike, modro-sive barve, ki ne puščajo sledi, pesta s krogličnimi ležaji. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina uporabne površine (mm): 2076
Širina delovne površine (mm): 430
Višina ploščadi (mm): 338
Celotna dolžina (mm): 2076
Skupna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1788
Pnevmatike: Elastična trda guma modro-sive barve
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: Višina sistema: 1450 mm
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3