840 FS Zunanji mikrometer z natančnim izbirnim merilnikom 250-300 mm,s spletno stranjo Holzkasten

Št. art.: 4455006
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4455006
EAN/GTIN 4059192017873
Številka proizvajalca 4455006
L-število L40100 392
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Trden nosilec. Ročaj odprt na eni strani, da se prepreči prenos toplote iz roke; s toplotno izolativnimi školjkami za ročaj
  • Obe merilni sondi dolgi, iz nerjavečega, kaljenega jekla
  • Merilne površine, ojačane s karbidom, spredaj poševne za lažje vstavljanje čez preskusne primerke
  • Merilne sonde za merjenje ozkih centrirnih robov ali neposredno na ramenih izstopajo preko širine nosilca
  • Nastavljiva centrirna zapora za nastavitev na sredino merilne površine
  • Visoka natančnost merjenja. Merilni gibi se prenašajo natančno. Teža naprave med merjenjem počiva na fiksni merilni sondi
  • Čitljivost in vrednotenje rezultatov merjenja
  • Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile. Rezultati meritev so zato neodvisni od osebnega občutka pri merjenju
  • Prikazovalnik je s stransko štrlečim nosilcem zaščiten pred udarci med merjenjem ali odlaganjem naprave

Opis:

Merilnik za fino kazalo grla Marameter 840 FS Merilno območje

Razpon dobave: Leseno ohišje, šestilo, brez kazalne naprave

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilni razpon v mm: 0.7 mm
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.5 µm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico