840 FS Zunanji mikrometer z natančnim izbirnim merilnikom 200-250 mm,s spletno stranjo Holzkasten

Št. art.: 4455005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4455005
    EAN/GTIN 4059192017866
    Številka proizvajalca 4455005
    L-število L40100 230

    Opis

    Izvedba:

    • Trden nosilec. Ročaj odprt na eni strani, da se prepreči prenos toplote iz roke; s toplotno izolativnimi školjkami za ročaj
    • Obe merilni sondi dolgi, iz nerjavečega, kaljenega jekla
    • Merilne površine, ojačane s karbidom, spredaj poševne za lažje vstavljanje čez preskusne primerke
    • Merilne sonde za merjenje ozkih centrirnih robov ali neposredno na ramenih izstopajo preko širine nosilca
    • Nastavljiva centrirna zapora za nastavitev na sredino merilne površine
    • Visoka natančnost merjenja. Merilni gibi se prenašajo natančno. Teža naprave med merjenjem počiva na fiksni merilni sondi
    • Čitljivost in vrednotenje rezultatov merjenja
    • Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile. Rezultati meritev so zato neodvisni od osebnega občutka pri merjenju
    • Prikazovalnik je s stransko štrlečim nosilcem zaščiten pred udarci med merjenjem ali odlaganjem naprave

    Opis:

    Drobno kazalno grlo merilnika Marameter 840 FS Merilno območje

    Razpon dobave: Lesen kovček, šestrobni ključ, brez indikatorja.

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Merilni razpon v mm: 0.7 mm
    • Odstopanje ravnosti v µm: 0.5 µm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico