Zarisovalnik s palico 500 mm

Št. art.: 445500 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 31,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delitev/odčitavanje 0,1 mm
Točnost 200 µm
⌀ zarisovalne igle 5 mm
Dolžina zarisovanja 500 mm
Vrsta izdelka Zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445500 500
EAN/GTIN 4045197204813

Opis

Izvedba:

Čvrsta, okrogla merilna palica s precizno delitvijo v mm in vodilnim utorom. Drsnik ima nonij 1/10 in omejevalno ploščico. Z zamenljivo zarisovalno iglo ⌀ 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli