Nastavek z merilno kroglico K4/30

Št. art.: 445420 K4/30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ krogle 4 mm
⌀ vpenjala 8 mm
Prevesna dolžina 30 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445420 K4/30
EAN/GTIN 4059192056421
Številka proizvajalca 7023813

Opis

Primerno za:

Držalo art. 445410 vel. T6 oz. T8.

Primerno za:

Nosilec art. 445410: T8

Opomba:

Drugi merilni nastavki po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico