Nosilec za merilni nastavek T6/100

Št. art.: 445410 T6/100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba Kroglični nastavki z držalom 6 mm /merjenje globine
⌀ vpenjala 6 mm
Prevesna dolžina 100,5 mm
Vrsta izdelka Nosilci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445410 T6/100
EAN/GTIN 2050001668325
Številka proizvajalca 4429219

Opis

Primerno za:

Digitalne višinske merilnike HC1 art. 445350, CLM816 art. 445320, CLM817 art. 445370.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico