Garnitura univerzalnih merilnih tipal, Število posamičnih delov: 10

Št. art.: 445406 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število posamičnih delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445406 10
EAN/GTIN 2050001668301

Opis

Primerno za:

Digitalni višinski merilniki GARANT HG1 art. 445355, Digimar 817 CLT art. 445375.

Vsebina:

Nosilec za nastavke z merilno kroglico z držalom 6 mm: Art. 445422 vel. 6
Tipalni nastavek ⌀ 0,5 mm: Art. 445423 vel. 0,5
Tipalni čep ⌀ 1,2 mm: Art. 445424 vel. 1,2
Konični tipalni nastavek ⌀ 8 mm: Art. 445425 vel. 8
2 podaljška dolžine 20 mm: Art. 445426 vel. 20/M3; 20/M2,5
Kroglica ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Art. 445427 vel. 0,9; 1,9; 2,9

Obseg dobave:

Vklj. z leseno škatlo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico