{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 1.000 mm | |
maksimalno območje uporabe | 0 mm - 1.170 mm | |
Področje uporabe z vrtljivim nosilcem merilnih nastavkov | 170 mm - 1.170 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Preklop koraka številk | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Točnost (L = merilna dolžina v mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Raven natančnosti ponovitve | 0,5 µm | |
Natančnost ponovitve izvrtine | 1 µm | |
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) | 10 µm | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi; USB-vmesnik | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Nikelj-kovinski hidrid | |
Nazivna napetost | 4,8 V | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 445430 | |
Merilna sila | 1,0 ± 0,2 N | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina talne površine | 255 mm | |
Širina talne površine | 278 mm | |
Celotna višina | 1.338 mm | |
Masa | 29 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Višinski merilniki |
Številka izdelka | 445375 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192064679 |