Digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE vklj. s panelom za upravljanje in fino nastavitvijo, Tip: 350

Št. art.: 445287 350
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 328,00 € /kos.
  • 355,00 € /kos.
  • 65,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; TESA Link Connector TLC
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 350 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 520 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Preklop koraka številk 0,01/0,001/0,0001 mm
Točnost (L = merilna dolžina v mm) 2 + 2L/1000 µm
Natančnost ponovitve (2 σ) ≤1 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 7 µm
Metoda pomikanja merilnih sani ročna
Vmesnik USB-vmesnik; TESA Link Connector TLC
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Merilna sila 1,6 ± 0,25 N
Masa 33 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445287 350
EAN/GTIN 7630041129922
Številka proizvajalca 00730076

Opis

Izvedba:

Ročno nastavljiv digitalni višinski merilnik TESA MICRO-HITE za številne merilne naloge v 1D in 2D smeri koordinat.
  • Inkrementalno razdeljeno stekleno merilo z referenčno točko.
  • Zelo visoka natančnost zaradi samodejne korekcije sistematičnih merilnih odstopanj. Koeficient dolžinskega raztezanja enako kot jeklo.
  • Možnost vklopa zračnega uležajenja
  • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično kontekstno pomočjo v aktivnih funkcijah.

Hibridni panel za upravljanje
  • Tipkovnica z osvetljenim ozadjem s poenostavljenim prikazom in jasnimi informacijami.
  • Udobno in prilagodljivo upravljanje prek tipkovnice in zaslona na dotik.
  • Prilagodljivo nastavljiv panel za upravljanje omogoča ergonomično telesno držo pri delu.

Programska oprema/funkcije merjenja
  • Številne možnosti merjenja, kot so vzporednost, merjenje kota, enostavne 2D-meritve itd.
  • Vgrajen računalnik.
  • Samodejni izračun rezultatov merjenja pri programskih ponovitvah, ki se lahko shranijo.
  • Možnost vnosa toleranc glede na zahteve stranke. Iso-tolerance se samodejno shranijo v programski opremi. Neposredne in pregledne informacije uporabniku glede dobre/izmetne strani.
  • Preprosta priprava poročil o merjenju.
  • Prihranek časa in poenostavitev procesov pri serijskih meritvah.
  • Opcijsko upravljanje podatkov s programsko opremo Stat-Express ali Data-Direct. Možnost shranjevanja na USB spominski ključ.

Prednosti:

Bistveno hitrejše merjenje točk prevoja (min, maks, ⌀) s patentirano tehnologijo Quick Center. Optične informacije za vse meritve v hrupnem okolju.

Uporaba:

Zaradi robustne izvedbe je primeren tako za delavnico kot tudi za laboratorij. Izjemno primeren za serijsko merjenje.

Obseg dobave:

Osnovna naprava TESA MICRO-HITE vklj. s panelom za upravljanje, nosilcem standardnih merilnih nastavkov, standardnim merilnim nastavkom s tipalno palico in merilno kroglico ⌀ 5 mm, referenčnim elementom, električno črpalko (vgrajena) za zračno uležajenje noge, kaseto akumulatorja (li-ionski akumulator za večkratno polnjenje), mrežnim adapterjem (polnilnikom akumulatorjev) in omrežnim napajalnim kablom. Poročilo SCS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

USB-tiskalnik art. 445293; papir za tiskalnik art. 445294; podatkovni kabel art. 498918 vel. USB; programska oprema Data-Direct art. 498925; programska oprema Stat-Express art. 498926; radijski oddajnik TESA BLE art. 498921 vel. BT; nadomestni akumulator art. 445443 vel. AKKU; protiprašna zaščita; obsežen dodatni pribor (npr. za merjenje pravokotnosti) je dobavljiv po ponudbi.