840 FC Zunanji mikrometer z natančnim izbirnim merilnikom 0-25 mm, v leseni škatli

Št. art.: 4450100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4450100
EAN/GTIN 4059192017699
Številka proizvajalca 4450100
L-število L40100 80

Opis

Izvedba:

  • Trdno, kovano jekleno držalo s toplotno izoliranimi oprijemalnimi lupinami
  • Dolgo vodeno merilno sondo lahko umaknete z dvižnim vzvodom
  • Merilna in števčna sonda sta izdelani iz nerjavnega, kaljenega jekla; Merilne površine iz keramike
  • Nastavljiv centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino merilne površine
  • Citljivo nastavljiva števna sonda
  • Stalna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile. Merilni rezultati so zato neodvisni od osebnega občutka pri merjenju
  • Majhna obraba zaradi brezkontaktnega vstavljanja v povezavi s keramičnimi merilnimi površinami

Opis:

Merilo za merjenje na drobno Marameter 840 FC Merilno območje: mm
  • Merilna površina: keramika
Razpon dobave: planski vložek iz jekla 903, navodila za uporabo, lesen kovček, brez prikazovalne enote.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Območje uporabe v mm: 0 - 25
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.2 µm