840 F Zunanji mikrometer z natančnim izbirnim merilnikom 100-150 mm, v leseni škatli

Št. art.: 4450003
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4450003
EAN/GTIN 4059192017620
Številka proizvajalca 4450003
L-število L40100 67

Opis

Izvedba:

  • Trdno kovano jekleno držalo s toplotno izoliranimi oprijemalnimi lupinami
  • Merilno sondo z dolgim vodilom je mogoče umakniti z dvižnim vzvodom
  • Merilna in števna sonda iz nerjavnega, kaljenega jekla; Merilne površine, ojačane s karbidom
  • Nastavljiv centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino merilne površine
  • Preštevalno sondo lahko občutljivo nastavite
  • Stalna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile. Merilni rezultati so zato neodvisni od osebnega občutka pri merjenju
  • Majhna obraba zaradi brezkontaktnega vstavljanja v povezavi z merilnimi površinami, ojačanimi s karbidom

Opis:

Merilo s finim kazalcem Marameter 840 F merilno območje

Razpon dobave: Planski vložek iz jekla 903, navodila za uporabo, lesen kovček, brez kazalca.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.2 µm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico