Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom 980 mm

Št. art.: 445000 980
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina zarisovanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,06 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Presek merilnega stebra 35×15 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Dolžina osnovne ploskve 220 mm
Širina osnovne ploskve 120 mm
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445000 980
EAN/GTIN 4059192066789

Opis

Izvedba:

Prikazovalnik z višino 12 mm in kontrastnim prikazom. Ergonomična, stabilna noga s kaljeno in lepano naležno površino za lažje in nesunkovito premikanje. Drsnik in vodilo iz kaljenega, nerjavnega jekla. Veliko ročno kolo za pozicioniranje in merjenje. Dodatno fino nastavljanje in vijak za utrditev.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 zarisovalna igla s karbidno trdino art. 445002.

Dodatni pribor:

Držalo za merilne ure s tipalno ročico in merilne ure art. 445004, podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico