MARTOR Nož SECUNORM HANDY 445 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 445.02
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445.02
EAN/GTIN 4002632905995
Številka proizvajalca 445.02
L-število L60170 450

Opis

Opis:

Klasika v žepni velikosti.
Naj vas kompaktna velikost MOBILNEGA TELEFONA SECUNORM ne zavede. Handy ne pomeni srčkan, ravno nasprotno: To je rezalno orodje z ″ugrizom″ in vsemi lastnostmi, ki so potrebne pri delu. Prvič, izplača se vam – ker lahko Blade in ročaj uporabljate dolgo časa. Po drugi strani pa lahko varnostni noži obdela skoraj vsak rezalni material – tudi pri visokih frekvencah rezanja.
  • Osnovni material:
    Jeklo
  • Dvostranski drsnik
    z desno? Z levo? To tukaj ni pomembno. Ker smo SECUNORM MOBILNI TELEFON opremili z drsnikom, ki je dostopen z obeh strani. Tako da lahko vsakdo resnično dela z njim!
  • Majhna, a močna
    elektrarna, se vam zdi prav. Plastični vložek z rezilom je v ročaj iz pobarvane kovine. Torej vaš rezalno orodje rad potuje z vami ″skozi debelo in tanko″ dlje.
  • Priročen format
    MOBILNI TELEFON SECUNORM se prilega vsakemu torbica-ju. Ko ni potrebno. Pri rezanju boste uživali v njegovi lahkotnosti in obvladljivosti. In varno držalo na žlebu.
  • Brez orodja
    je menjava rezila tako Preprosto, da ne potrebujete orodja ali navodil. Samo v vseh primerih: Potegnite plastični vložek iz zadnjega dela ročaj, obrnite ali zamenjajte rezilo, vse nazaj in opravljeno!
  • 4-smerno uporabno rezilo
    Zakaj imate več rezila? Ker ima dva rezila in štiri ostre robove. Z obračanjem in obračanjem skrajšate čas delovanja – in znova in znova režete kot novi.
  • Glavni rezalni materiali:
    Škatla: Do 2-slojna
    obloga, raztezanje, skrčljiv film
    lepilni trak
    plastični trak
  • Uporaba rezanja:
    Odprite lepilni trak Cut Wrap ali stretch folije na vrhu izrežite odprt

    /pokrivni karton

Lastnosti:

  • Ročaj: 2-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Visoka varnost (SECUNORM)
  • Varnostna tehnologija II: Avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 8, 5 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Plastični jermeni, izdelki v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica,
  • Uporaba rezanja: Odprite lepilni trak, izrežite ovijalne ali raztegljive folije, na straneh izrežite odprt/pokrivni karton, na vrhu izrežite odprt karton
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Jeklo
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 45,60
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 13, 3 mm
  • Izbirno rezilo: 145,60
  • Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 4-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran