TPS UNF-#4-48-M HEST HSS strojni navojni svedri za colske fine navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4446132
    EAN/GTIN 7291075341546
    Številka proizvajalca 4446132
    L-število L24190 541

    Opis

    Opis:

    Navojnik, spiralno žlebljen, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost premera navoja (TDZ) #4, navoj na palec (TPI) 48 navojev/″, efektivna dolžina (LU) 18 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3,5 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 2,7 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL) 56 mm
    • Standard DIN 371
    • Dolžina navojnega dela (THL) 6 mm
    • Premer navoja (TDZ) #4
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navoj na palec (TPI) 48 niti /″
    • Efektivna dolžina (LU) 18 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico