TPG UNF-5/8-18-M HEST HSS strojni navojni svedri za colske fine navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446113
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4446113
EAN/GTIN 7291075339307
Številka proizvajalca 4446113
L-število L24190 492

Opis

Opis:

Vrezi z ravnim žlebljenjem, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) 5/8″, korak navoja (TP) 1,389 mm, navoj na palec (TPI) 18 navojev/″.

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL) 22 mm
  • Premer navoja (TDZ) 5/8″
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1.389 mm
  • Navoj na palec (TPI) 18 niti /″

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico