TPG UNC-7/16-14-M HEST HSS strojni navojni svedri za colske grobe navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446093
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4446093
EAN/GTIN 7291075338836
Številka proizvajalca 4446093
L-število L24190 428

Opis

Opis:

Vrezovalniki z ravnimi žlebovi, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) 7/16″, korak navoja (TP) 1,786 mm, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″.

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 6,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL) 22 mm
  • Premer navoja (TDZ) 7/16″
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1.786 mm
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico