TPS M-11X1.5-M HEST HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4446053
    EAN/GTIN 7291075340105
    Številka proizvajalca 4446053
    L-število L24190 373

    Opis

    Opis:

    Vrez s spiralno žlebljenjem, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M11, naklon navoja (TP) 1,5 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Velikost pogona (DRVS) 6,2 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
    • Standard DIN 376
    • Dolžina navojnega dela (THL) 17 mm
    • Premer navoja (TDZ) M11
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico