TPG MF-16X1.0-M HEST Strojni navojni svedri HSS za metrične fine navoje ISO DIN 13, primerno za uporabo z mnogimi materiali obdelovancev

Št. art.: 4446030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4446030
    EAN/GTIN 7291075337785
    Številka proizvajalca 4446030
    L-število L24190 338

    Opis

    Opis:

    Vijak z ravnim žlebljenjem, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M16, naklon navoja (TP) 1 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 9 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
    • Standard DIN 374
    • Dolžina navojnega dela (THL) 18 mm
    • Premer navoja (TDZ) M16
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico