TPG MF-7X0.75-M HEST Strojni navojni svedri HSS za metrične fine navoje ISO DIN 13, primerno za uporabo z mnogimi materiali obdelovancev

Št. art.: 4446021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4446021
    EAN/GTIN 7291075337709
    Številka proizvajalca 4446021
    L-število L24190 323

    Opis

    Opis:

    Rezalke z ravnimi žlebovi, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 5,5 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, velikost premera navoja (TDZ) M7, korak navoja (TP) 0,75 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5,5 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 4,3 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
    • Standard DIN 374
    • Dolžina navojnega dela (THL) 14 mm
    • Premer navoja (TDZ) M7
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 0,75 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico