TPG M-22X2.5-M HEST Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelovanje širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4446012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4446012
    EAN/GTIN 7291075336276
    Številka proizvajalca 4446012
    L-število L24190 304

    Opis

    Opis:

    Rezalke z ravnim žlebljenjem, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm, velikost premera navoja (TDZ) M22, naklon navoja (TP) 2,5 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 14,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
    • Standard DIN 376
    • Dolžina navojnega dela (THL) 32 mm
    • Premer navoja (TDZ) M22
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 2,5 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico