1/2″ kardanski zglob 12-kraki (inch) 1/2″

Št. art.: 4445A 1/2
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445A 1/2
EAN/GTIN 4991644082834
Številka proizvajalca 4445A 1/2
L-število L60050 10604

Opis

Opis:

Dolžina: 66 mm
Dimenzija D2: 25 mm
D1: 19 mm
Dolžina: 11,4 mm
Pogon: 1/2″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/2″
Notranjost Torx
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico