TPG UNF-7/8-14-M HETI HSS strojni navojni svedri za colske fine navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445995
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445995
    EAN/GTIN 7291075339154
    Številka proizvajalca 4445995
    L-število L24190 271

    Opis

    Opis:

    Navojnik z ravnim žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, velikost premera navoja (TDZ) 7/8″, korak navoja (TP) 1,786 mm, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″.

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 14,5 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Standard DIN 374
    • Dolžina navojnega dela (THL) 26 mm
    • Premer navoja (TDZ) 7/8″
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 1.786 mm
    • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico