TPG UNC-9/16-12-M HE HSS strojni navojni svedri za colske grobe navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445711
    EAN/GTIN 7291075020854
    Številka proizvajalca 4445711
    L-število L24190 688

    Opis

    Opis:

    Ravna žlebljena pipa, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 11 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost premera navoja (TDZ) 9/16″, korak navoja (TP) 2,083 mm, navoj na palec (TPI) 12 navojev/″.

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 9 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Standard DIN 376
    • Dolžina navojnega dela (THL) 26 mm
    • Premer navoja (TDZ) 9/16″
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 2.083 mm
    • Navoj na palec (TPI) 12 niti /″

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico