TPG M-10X1.5-M HE Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelovanje širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445668
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445668
EAN/GTIN 7291075020694
Številka proizvajalca 4445668
L-število L24190 606

Opis

Opis:

Navojnik z ravnim žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M10, korak navoja (TP) 1,5 mm, efektivna dolžina (LU) 39 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 22 mm
  • Premer navoja (TDZ) M10
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 39 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico