TPS UNC-1-8-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za colske grobe navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445615
EAN/GTIN 7291075021400
Številka proizvajalca 4445615
L-število L24190 500

Opis

Opis:

Spiralno žlebljena pipa, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, velikost premera navoja (TDZ) 1″, korak navoja (TP) 3,125 mm, navoj na palec (TPI) 8 navojev/″.

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL) 30 mm
  • Premer navoja (TDZ) 1″
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 3.125 mm
  • Navoj na palec (TPI) 8 niti /″

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico