TPS UNC-#6-32-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za colske grobe navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445605
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445605
    EAN/GTIN 7291075021301
    Številka proizvajalca 4445605
    L-število L24190 479

    Opis

    Opis:

    Spiralno žlebljene pipe, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost premera navoja (TDZ) #6, korak navoja (TP) 0,794 mm, navoj na palec (TPI) 32 navojev/″, efektivna dolžina (LU) 20 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 3 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL) 56 mm
    • Standard DIN 371
    • Dolžina navojnega dela (THL) 7 mm
    • Premer navoja (TDZ) #6
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 0.794 mm
    • Navoj na palec (TPI) 32 niti /″
    • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico